Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51140.016.0025 Machine Screw Binding 8-32 X 1/4 L, 100PK | AB9CVM 2BY52

APPROVED VENDOR U51140.016.0025 Maskinskruvbindning 8-32 X 1/4 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9CVM Modell: U51140.016.0025Korsreferens: 2BY52 / 127C30

Få det Maj 16, Torsdag
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
58SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvud Dia.0.344 "
Huvudhöjd0.105 "
Head TypBindning
Längd1 / 4 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek8-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51140.016.0025 Maskinskruvbindning 8-32 X 1/4 L, 100PK
58SEK /packa