Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51211.011.0025 Maskinskruv Rund 4-40 X 1/4 L, 100PK | AB9CDY 2BB11

APPROVED VENDOR U51211.011.0025 Maskinskruv rund 4-40 X 1/4 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9CDY Modell: U51211.011.0025Korsreferens: 2BB11

Få det Maj 7, Tisdag
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
51SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#1
FinishEnkel
Huvud Dia.0.211 "
Huvudhöjd0.086 "
Head TypRunda
Längd1 / 4 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek4-40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.032
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51211.011.0025 Maskinskruv rund 4-40 X 1/4 L, 100PK
51SEK /packa