Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51213.016.0100 Maskinskruv Rund 8-32 X 1 L, 100PK | AB9BTM 2AY87

APPROVED VENDOR U51213.016.0100 Maskinskruv rund 8-32 X 1 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9BTM Modell: U51213.016.0100Korsreferens: 2AY87 / 126Z79

Få det Maj 9, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

56SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvud Dia.0.309-0.287 "
Huvudhöjd0.12 till 0.107 "
Head TypRunda
Längd1"
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek8-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2502
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.016.0100 Maskinskruv rund 8-32 X 1 L, 100PK
56SEK /packa