Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51260.050.0062 Socket Set Screw Cup 1/2-13 X 5/8, 25PK | AE4RTB 5MMW4

APPROVED VENDOR U51260.050.0062 Socket Set Skruvkopp 1/2-13 X 5/8, 25PK

Finns i lager
Artikel: AE4RTB Modell: U51260.050.0062Korsreferens: 5MMW4 / 159Z18
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
313SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.250 "
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Material18-8 rostfritt stål
Total längd5 / 8 "
Punkt Dia.0.207 till 0.291 "
Punktmaterial18-8 rostfritt stål
PunkttypCup
Rockwell HårdhetB85-B95
Tråd storlek1 / 2-13
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2394
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKlassDecimal ekvivalentDrivstorlekVäxeltypFinishHuvudhöjdHuvudets breddMaterialPris
GODKÄND LEVERANTÖR 121081-PR Socket Set Skruvkon 10-32 x 3/16 - Paket med 100 | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketSvartoxid--Legerat stål394SEK
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 121126-PR Socket Set Skruvkon 1/4-28 x 3/8 - Paket med 100 | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketSvartoxid--Legerat stål423SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51260.050.0062 Socket Set Skruvkopp 1/2-13 X 5/8, 25PK
313SEK /packa