LEESON 119485.00 C6T17VC73A Washdown Motor | AJ2RCY 48ZF20 / C6T17VC73A

LEESON 119485.00 C6T17VC73A Washdown Motor

Finns i lager
Artikel: AJ2RCY Modell: 119485.00Korsreferens: 48ZF20 / C6T17VC73A

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 083 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBromsmotor
KodaL
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTENV
Ram56C
Fulllastförstärkare3-2.8 / 1.4
HP1
Hz60
isolering klassF
kW. 75
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
Motorskydd9700K46
MonteringRunda
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor77.7
RotationVARV
RPM1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
TypTN
Spänning208-230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.25
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - 116465.00 / C6T17VC45B
    • Eff 100%: 85.5
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6205
    • Typskylt: 081341
    • Slingrande: T634471
    • GRUPP: 3
    • Måla: WHITE - LEESON (EPOXY)
    • S. F-förstärkare: 3.4-3.2 / 1.6

Produktvarianter

ProduktModellAxel Dia.DesignaKapslingTypRamFulllastförstärkareHPkWPris
LEESON 116463.00 C6T17VC42B Bromsmotor | AJ2QRU 48ZF17 / C6T17VC42B 116463.005 / 8 "BTENVTN56C2.0-1.8 / 91/2. 3722 472 kr
LEESON 122194.00 C145T17WC44A Washdown Motor | AJ2RPJ 48ZF21 / C145T17WC44A 122194.007 / 8 "BTEFCTF145TC4.6-4.8 / 2.41.51.1241 686 kr
LEESON 122196.00 C145T17WC45A Washdown Motor | AJ2RPL 48ZF22 / C145T17WC45A 122196.007 / 8 "CTEFCTF145TC6-5.8 / 2.921.4937 150 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 119485.00 C6T17VC73A Washdown Motor
25 083 kr /enhet