Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51300.013.0075 Machine Screw Flat Stainless Steel 6-32 X 3/4 L, 100PK | AB8WQA 2AA94

APPROVED VENDOR U51300.013.0075 Maskinskruv platt rostfritt stål 6-32 X 3/4 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB8WQA Modell: U51300.013.0075Korsreferens: 2AA94 / 126Y18
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
108SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvudvinkel82-80 grader
Huvud Dia.0.262-0.238 "
Huvudhöjd0.083 "(Ref)
Head TypFlat
Längd3 / 4 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek6-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1143
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.013.0075 Maskinskruv platt rostfritt stål 6-32 X 3/4 L, 100PK
108SEK /packa