Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51300.016.0175 Machine Screw Flat Stainless Steel 8-32 X 1 3/4L, 100PK | AB8WYL 2AB45

APPROVED VENDOR U51300.016.0175 Maskinskruv platt rostfritt stål 8-32 X 1 3/4L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB8WYL Modell: U51300.016.0175Korsref.: 2AB45 / 126Y37

Få det Maj 8, Onsdag
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
265SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.312 "
Huvudhöjd0.1 "
Head TypFlat
Längd1.75 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek8-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4158
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.016.0175 Maskinskruv platt rostfritt stål 8-32 X 1 3/4L, 100PK
265SEK /packa