Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51300.019.0076 Machine Screw Flat Stainless Steel 10-32 X 3/4 L, 100PK | AB8WZM 2AB95

APPROVED VENDOR U51300.019.0076 Maskinskruv platt rostfritt stål 10-32 X 3/4 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB8WZM Modell: U51300.019.0076Korsreferens: 2AB95
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
176SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvudvinkel82-80 grader
Huvud Dia.0.362-0.333 "
Huvudhöjd0.116 "(Ref)
Head TypFlat
Längd3 / 4 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek10-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.248
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.019.0076 Maskinskruv platt rostfritt stål 10-32 X 3/4 L, 100PK
176SEK /packa