Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51320.016.0037 Machine Screw Oval Stainless Steel 8-32 X 3/8 L, 100PK | AB9CHX 2BE16

APPROVED VENDOR U51320.016.0037 Maskinskruv Oval Rostfritt stål 8-32 X 3/8 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9CHX Modell: U51320.016.0037Korsreferens: 2BE16 / 127A65
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
69SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.312 "
Huvudhöjd0.152 "
Head TypOval
Längd3 / 8 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek8-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51320.016.0037 Maskinskruv Oval Rostfritt stål 8-32 X 3/8 L, 100PK
69SEK /packa