Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51341.019.0050 Machine Screw Fillister 10-24 X 1/2 L, 100PK | AB9DKM 2CB16

APPROVED VENDOR U51341.019.0050 Maskinskruv Fillister 10-24 X 1/2 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9DKM Modell: U51341.019.0050Korsreferens: 2CB16 / 127C82
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
185SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvud Dia.0.313 "
Huvudhöjd0.18 "
Head TypFyllning
Längd1 / 2 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1863
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51341.019.0050 Maskinskruv Fillister 10-24 X 1/2 L, 100PK
185SEK /packa