Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51422.025.0002 Locknut With Nylon Insert 1/4-28, 50PK | AD7MNK 4FJE5

APPROVED VENDOR U51422.025.0002 Låsmutter med nyloninsats 1/4-28, 50PK

Finns i lager
Artikel: AD7MNK Modell: U51422.025.0002Korsreferens: 4FJE5
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
64SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialRostfritt stål
Jämförbar medA2 rostfritt stål
Dia./ trådstorlek1/4 "-28
FinishEnkel
Grade18-8
Höjd13 / 64 "
Material18-8 rostfritt stål
Mutter typNyloninsats Låsmutter
Rockwell HårdhetB80 till C32
System för mätningInch
temp250 F
TrådriktningHöger hand
GängtypUNF
TypMed nyloninsats
Bredd7 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.12
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16.99
HS-kod7318160060
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51422.025.0002 Låsmutter med nyloninsats 1/4-28, 50PK
64SEK /packa