Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN LP-CC-1-8 / 10 Säkring 1-8 / 10a Klass Cc Lpcc 600vac / 300vdc | AC9QFQ 3HZ66

BUSSMANN LP-CC-1-8/10 säkring 1-8/10a Klass Cc Lpcc 600vac/300vdc

Finns i lager
Artikel: AC9QFQ Modell: LP-CC-1-8/10Korsreferens: 3HZ66
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
193SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialMelamin
KroppsstilCylindrisk
KlassCC
Diameter13 / 32 "
EAN5027590172981
ElementetDubbel
Funktionellt lika medFerraz ATDR
Säkringsförstärkare1-8/10
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg200kA vid 600VAC, 20kA vid 300VDC
Längd1.5 "
Avslag / icke-avvisningAvslag
FartTidsfördröjning
Spänningsvärde600VAC / 300VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)1.04
Fartygets bredd (cm)1.04
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellSpänningsvärdeKroppsstilKlassStrömDC-spänningsvärdeSäkringsförstärkareAvbryt betygLängdPris
BUSSMANN LP-CC-1 säkring, 1 A, standard, 600 V, melaminrör | AA9FMF 1CX41 LP-CC-1600VAC / 300VDCCylinderiskKlass CC1A300V1200kA vid 600V AC, 20kA vid 300V DC1 1 / 2 "193SEK
BUSSMANN LP-CC-1-1 / 4 Säkring 1-1 / 4a Klass Cc Lpcc 600vac / 300vdc | AA9FMG 1CX42 LP-CC-1-1 / 4600VAC / 300VDCCylindriskCC--1.25200kA vid 600VAC, 20kA vid 300VDC1.5 "205SEK
BUSSMANN LP-CC-1-1 / 8 Säkring 1-1 / 8a Klass Cc Lpcc 600vac / 300vdc | AA9FMH 1CX43 LP-CC-1-1 / 8600VAC / 300VDCCylindriskCC--1.125200kA vid 600VAC, 20kA vid 300VDC1.5 "205SEK
BUSSMANN LP-CC-1-4 / 10 Säkring 1-4 / 10a klass Cc Lpcc 600vac / 300vdc | AA9FMJ 1CX44 LP-CC-1-4 / 10600VAC / 300VDCCylindriskCC--1-4/10200kA vid 600VAC, 20kA vid 300VDC1.5 "527SEK
BUSSMANN LP-CC-1/2 Säkring 1 / 2a Klass Cc Lpcc 600vac / 300vdc | AA9FMK 1CX45 LP-CC-1/2600VAC / 300VDCCylindriskCC--1/2200kA vid 600VAC, 20kA vid 300VDC1.5 "188SEK
BUSSMANN LP-CC-10 Säkring, 10 A, Standard, 600 V, Melaminrör | AA9FML 1CX46 LP-CC-10600VAC / 150VDCCylinderiskKlass CC10A150V10200kA vid 600V AC, 20kA vid 150V DC1 1 / 2 "188SEK
BUSSMANN LP-CC-12 Säkring 12a klass Cc Lpcc 600vac / 150vdc | AA9FMM 1CX47 LP-CC-12600VAC / 150VDCCylindriskCC--12200kA vid 600VAC, 20kA vid 150VDC1.5 "205SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN LP-CC-1-8/10 säkring 1-8/10a Klass Cc Lpcc 600vac/300vdc
193SEK /enhet