Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51462.050.0001 Lock Washer Internal Stainless Steel 1/2 Inch, 10PK | AB7KDM 23NJ65

APPROVED VENDOR U51462.050.0001 Låsbricka internt rostfritt stål 1/2 tum, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB7KDM Modell: U51462.050.0001Korsreferens: 23NJ65
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
56SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsbricka
Passar bultstorlekar1 / 2 "
Inuti Dia.0.512 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.0.867 "
Tjocklek0.037 "
TypIntern tand, typ A

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16.38
HS-kod7318210090
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51462.050.0001 Låsbricka internt rostfritt stål 1/2 tum, 10PK
56SEK /packa