Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51500.025.0062 Carriage Bolt Stainless Steel 1/4-20 X 5/8L, 100PK | AB3TBH 1VB79

APPROVED VENDOR U51500.025.0062 Transportbult rostfritt stål 1/4-20 X 5/8L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB3TBH Modell: U51500.025.0062Korsreferens: 1VB79 / 164W30
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
306SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek17 / 64 "
FinishEnkel
Huvud Dia.0.594 "
Huvudhöjd0.141 "
Head TypRunda
Längd5 / 8 "
Material18-8 rostfritt stål
Fyrkantig höjd0.125 "
Fyrkantig bredd0.245 "
Draghållfasthet100,000 psi
Tråd storlek1 / 4-20
TypSquare Neck

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.66
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7318152051
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51500.025.0062 Transportbult rostfritt stål 1/4-20 X 5/8L, 100PK
306SEK /packa