Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51730.019.0001 Låsmutter Tunn Nylon Insats Rostfritt Stål 10-24, 50PK | AB6YVM 22RW37

APPROVED VENDOR U51730.019.0001 Låsmutter tunn nyloninsats rostfritt stål 10-24, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB6YVM Modell: U51730.019.0001Korsreferens: 22RW37 / 42KN95
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
75SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialRostfritt stål
Jämförbar medA2 rostfritt stål
Dia./ trådstorlek# 10-24
FinishEnkel
Grade18-8
Höjd1 / 4 "
Material18-8 rostfritt stål
Mutter typNyloninsats Låsmutter
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypTunn med nyloninsats
Bredd3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0891
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51730.019.0001 Låsmutter tunn nyloninsats rostfritt stål 10-24, 50PK
75SEK /packa