VESTIL DRUM-55S Bärbar trumjack, stål, 660 Lb. Kapacitet | AG7QWH

VESTIL DRUM-55S Bärbar trumjack, stål, 660 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7QWH Modell: DRUM-55S

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 958 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumma Jack
accepterar55-gallons ståltrummor
Kapacitet660 Ibs
HjulmaterialNylon
FärgBlå
Djup41.1875 "
TrummaterialStål
Trummans storlek55 gal.
Främre hjul Dia.3"
Främre hjulstorlek(2) 3" x 1 1/2"
Bredd på främre hjul1.5 "
Hantera höjd47.5 "
Höjd47.5 "
Längd41.187 "
Lyfthöjd5 1 / 4 "
Sänkt höjd9 1 / 2 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal hjul4
Höjd höjd13.75 "
Bakhjul Dia.8"
Storlek bakhjul(2) 8" x 2"
Bredd på hjul bak2"
Bredd28.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 68.4
Fartygets höjd (cm)120.65
Fartygets längd (cm)104.62
Fartygets bredd (cm)72.39
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHantera höjdKapacitetHjulmaterialHöjdBredd på hjul bakBreddCaster TypFärgPris
VESTIL DRUM-55-36 Bärbar trumjack, stål, 55 gallon | AG7QWE DRUM-55-3642.75 "500 IbsPoly på stål57.5 "1 1 / 2 "30.5 "(2) VridGul18 002 kr
VESTIL DRUM-55FP Portabel trumuttag, fiber, 1000 Lb. Kapacitet | AG7QWF DRUM-55FP-1000 IbsForm på gummi48.75 "-41.75 "--93 822 kr
VESTIL DRUM-55-FSP Portabel trumuttag, 800 Lb. Kapacitet | AG7QWG DRUM-55-FSP42 "800 IbsHårt gummi46.25 "2"39.5 "SnurraGul69 610 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DRUM-55S Bärbar trumjack, stål, 660 Lb. Kapacitet
14 958 kr /enhet