Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51900.025.0500 Sexkantsskruv 18-8 1/4 X 5 L, 10PK | AB3TBE 1VB51

APPROVED VENDOR U51900.025.0500 Sexkantsskruv 18-8 1/4 X 5 L, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB3TBE Modell: U51900.025.0500Korsreferens: 1VB51 / 166W66
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
141SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex Head Lag Skruv
FinishEnkel
Hexstorlek7 / 16 "
Längd5"
Material18-8 rostfritt stål
Skruvstorlek1 / 4 "
Storlek1 / 4 "
System för mätningInch
TrådstilDelvis gängad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.256
Fartygets höjd (cm)4.45
Fartygets längd (cm)15.88
Fartygets bredd (cm)4.45
HS-kod7318110000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFinishHexstorlekArtikelLängdMaterialSkruvstorlekStorlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 27AL1/4X2-1/2 sexkantsskruv 18-8 1/4 x 2 1/2 tums längd - förpackning om 650 | AC6VXA 36M016 27AL1/4X2-1/2Enkel7 / 16 "Hex Lag Skruv2.5 "18-8 rostfritt stål-1 / 4 "8 260 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51900.025.0500 Sexkantsskruv 18-8 1/4 X 5 L, 10PK
141SEK /packa