Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U55050.025.0062 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel 1/4-20X5/8, 100PK | AB7CJT 22TV12

APPROVED VENDOR U55050.025.0062 Insexskruv Standard rostfritt stål 1/4-20X5/8, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB7CJT Modell: U55050.025.0062Cross Ref: 22TV12 / 42KU13
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
217SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Drivstorlek3 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.3 / 8 "
Huvudhöjd1 / 4 "
Head TypStandard
Längd under huvudet5 / 8 "
Material316 Stainless Steel
Min. Brottgräns85,000 psi
Rockwell HårdhetB80 till C32
Temp. Räckvidd- 50 grader F till 550 grader F.
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC5 / 8 "
Tråd storlek20
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7042
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U55050.025.0062 Insexskruv Standard rostfritt stål 1/4-20X5/8, 100PK
217SEK /packa