GODKÄND LEVERANTÖR U55070.125.3600 Gängad Stång Rostfritt Stål 1-1/4-7x3 Fötter | AA8RRH 19NT49

APPROVED VENDOR U55070.125.3600 Gängad stång rostfritt stål 1-1/4-7x3 fot

Finns i lager
Artikel: AA8RRH Modell: U55070.125.3600Korsreferens: 19NT49

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 745 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad stång
FinishEnkel
Material316 Stainless Steel
Total längd3ft.
Rockwell HårdhetB80 till C32
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek8
GängtypUNC
Sträckgräns45,000 till 65,000 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.3523
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318155030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U55070.125.3600 Gängad stång rostfritt stål 1-1/4-7x3 fot
2 745 kr /enhet