Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U55410.043.0002 Flat Bricka Standard Rostfritt Stål 7/16 Inch, 25PK | AB7EGR 22UG60

APPROVED VENDOR U55410.043.0002 Platt bricka Standard rostfritt stål 7/16 tum, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB7EGR Modell: U55410.043.0002Korsreferens: 22UG60 / 42KV19
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
200SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tvättmaskin
FinishEnkel
Passar bultstorlekar7 / 16 "
Inuti Dia.1 / 2 "
Material316 Stainless Steel
Utanför Dia.1.25 "
Tjocklek0.063 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2259
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16.38
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Package ViktRockwell HårdhetTjocklekTjocktoleransTypPris
GODKÄND LEVERANTÖR WAS40501 Flat Bricka 316 Rostfritt Stål Passar 1 In | AB9KMF 2DNZ4 VAR 405011"1-1 / 16 "2"0.1B700.108 till 0.16 "-Standard380SEK
GODKÄND LEVERANTÖR WAS50534 Flat Bricka 316 Rostfritt Stål Passar 3/4 In | AB9KNA 2DPC6 VAR 505343 / 4 "13 / 16 "2"0.2B700.122 till 0.177 "-Standard374SEK
GODKÄND LEVERANTÖR WAS50578 Flat Bricka 316 Rostfritt Stål Passar 7/8 In | AB9KNB 2DPC7 VAR 505787 / 8 "15 / 16 "2.25 "0.02B700.136 till 0.192 "-Standard448SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U55410.043.0002 Platt bricka Standard rostfritt stål 7/16 tum, 25PK
200SEK /packa