Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U55730.043.0001 Sexkantslåsmutter med nyloninsats 7/16-14, 25PK | AB8PBN 26LJ14

APPROVED VENDOR U55730.043.0001 Sexkantslåsmutter med nyloninsats 7/16-14, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB8PBN Modell: U55730.043.0001Cross Ref: 26LJ14 / 42KW15
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
124SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek7/16 "-14
FinishEnkel
Grade316
Höjd49 / 64 "
Material316 Stainless Steel
Mutter typNyloninsats Låsmutter
Rockwell HårdhetB80 till C32
System för mätningInch
temp-58 grader. till 302 grader.
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypMed nyloninsats
Bredd11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2606
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318160060
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U55730.043.0001 Sexkantslåsmutter med nyloninsats 7/16-14, 25PK
124SEK /packa