Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U69135.019.0131 Nitmutter Räfflad zink 10-32 X 0.510, 100PK | AE4WYR 5NNL4

APPROVED VENDOR U69135.019.0131 Nitmutter räfflad zink 10-32 X 0.510, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE4WYR Modell: U69135.019.0131Korsreferens: 5NNL4
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
277SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNitmutter
Kroppsdia.0.295 "
Borrstorlek19 / 64 "
Finishzink
Flänsdia.0.413 "
Grip Range0.020 till 0.130 "
Huvud Dia.0.413 "
Huvudhöjd0.04 "
Hålstorlek0.295 "
Längd0.482 "
MaterialStål
Mutter typRynkad flänsad
Tråd storlek10-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.22
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U69135.019.0131 Nitmutter räfflad zink 10-32 X 0.510, 100PK
277SEK /packa