Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U69135.037.0312 Nitmutter Räfflad zink 3/8-16 X 0.830, 20PK | AE4WYZ 5NNN1

APPROVED VENDOR U69135.037.0312 Nitmutter räfflade zink 3/8-16 X 0.830, 20PK

Finns i lager
Artikel: AE4WYZ Modell: U69135.037.0312Korsreferens: 5NNN1

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

179SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNitmutter
Kroppsdia.0.530 "
Borrstorlek17 / 32 "
Finishzink
Flänsdia.0.685 "
Grip Range0.150 till 0.312 "
Huvud Dia.0.685 "
Huvudhöjd0.07 "
Hålstorlek0.530 "
Längd0.808 "
MaterialStål
Mutter typRynkad flänsad
Tråd storlek3 / 8-16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1985
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7616107030
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U69135.037.0312 Nitmutter räfflade zink 3/8-16 X 0.830, 20PK
179SEK /packa