Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR WASB91RZ Flat Washer Regular Fits 9/16 Inch, 5PK | AB8MRT 26L050

APPROVED VENDOR WASB91RZ Flat Bricka Vanlig Passar 9/16 tum, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB8MRT Modell: WASB91RZKorsreferens: 26L050
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
127SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt bricka, typ B
FärgSilver
Finishzink
Passar bultstorlekar9 / 16 "
Inuti Dia.19 / 32 "
MaterialStålzink
Utanför Dia.1 15 / 32 "
Package Vikt0.14500000000000002
Rockwell HårdhetB49
Storlek9 / 16 "
Tjocklek0.09 till 0.112 "
Tjocktolerans0.090 till 0.112 "
TypRegular

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR WASB91RZ Flat Bricka Vanlig Passar 9/16 tum, 5PK
127SEK /packa