GODKÄND LEVERANTÖR WWG-SPP-035-MZ Spring Pin Slot 1/8 X1 L, 15000PK | AE3JBK 5DKH2

APPROVED VENDOR WWG-SPP-035-MZ Spring Pin Slot 1/8 X1 L, 15000PK

Finns i lager
Artikel: AE3JBK Modell: WWG-SPP-035-MZKorsreferens: 5DKH2

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 026 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)0.131 - 0.135 "
Fasdiameter0.122 "
Faslängd (max.)0.044 "
Faslängd (min.)0.008 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)1875
FinishEnkel
Passar Hole Dia. (Min Max.)0.125 - 0.129 "
Längdtolerans+/- 0.015 "
MaterialKolstål
Nominell diameter1 / 8 "
Total längd1"
Rockwell HårdhetRC46-53
Typspår~~POS=TRUNC
Vägg tjocklek0.028 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.75
Fartygets höjd (cm)18.42
Fartygets längd (cm)23.5
Fartygets bredd (cm)23.5
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-SPP-035-MZ Spring Pin Slot 1/8 X1 L, 15000PK
8 026 kr /packa