Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z0046 Ögonbult Invändig gänga 5 / 8-11 Stål | AB9JTN 2DLU2

APPROVED VENDOR Z0046 Eye Bolt Invändig Gänga 5/8-11 Stål

Finns i lager
Artikel: AB9JTN Modell: Z0046Korsreferens: 2DLU2
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
1 112 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.5 / 8 "
Öga utanför dia.1.25 "
Ögonbult typIntern tråd
FinishSvartoxid
Längd från Ream Center6"
MaterialStål
Öppningsstorlek5 / 8 "
Total längd6.625 "
Shank Dia.7 / 8 "
Skaftlängd5 9 / 16 "
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek5 / 8-11
TypIntern tråd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.43
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z0046 Eye Bolt Invändig Gänga 5/8-11 Stål
1 112 kr /enhet