Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z0202 Panelmutter 1/8-27 Hexmässing Nickel, 25PK | AA9YMH 1JLR4

APPROVED VENDOR Z0202 Panelmutter 1/8-27 Hex mässing Nickel, 25PK

Finns i lager
Artikel: AA9YMH Modell: Z0202Korsreferens: 1JLR4
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
146SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPanelmutter
GrundmaterialMässing
Dia./ trådstorlek1/8 "-27
Diameter1 / 8 "
FinishNickel
Höjd1 / 8 "
MaterialMässing
Mutter typHexpanelmutter
Rockwell HårdhetB44
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek1 / 8-27
GängtypNPT
TypHex
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7415338010
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z0202 Panelmutter 1/8-27 Hex mässing Nickel, 25PK
146SEK /packa