Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z0278 Rutmutter räfflad 3 / 8-16 stål | AC2EWB 2JHN5

APPROVED VENDOR Z0278 Checkmutter Räfflad 3/8-16 Stål

Finns i lager
Artikel: AC2EWB Modell: Z0278Korsreferens: 2JHN5
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
56SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontrollera muttern
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
FinishSvartoxid
Flänsdia.1 / 2 "
Flänstjocklek1 / 16 "
Huvudhöjd5 / 16 "
Höjd5 / 16 "
MaterialStål
Mutter typKontrollera muttern
Rockwell HårdhetC50-C60
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypRäfflad, rund
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z0278 Checkmutter Räfflad 3/8-16 Stål
56SEK /enhet