Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z0279 Rutmutter räfflad 1 / 2-13 Stål | AC2EWC 2JHN6

APPROVED VENDOR Z0279 Checkmutter Räfflad 1/2-13 Stål

Finns i lager
Artikel: AC2EWC Modell: Z0279Korsreferens: 2JHN6
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
67SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontrollera muttern
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
FinishSvartoxid
Flänsdia.3 / 4 "
Flänstjocklek1 / 8 "
Huvudhöjd3 / 8 "
Höjd3 / 8 "
MaterialStål
Mutter typKontrollera muttern
Rockwell HårdhetC50-C60
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypRäfflad, rund
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z0279 Checkmutter Räfflad 1/2-13 Stål
67SEK /enhet