Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z0285 Låsmutter räfflad 3 / 8-16 stål | AC2EVT 2JHL6

APPROVED VENDOR Z0285 Låsmutter Räfflad 3/8-16 Stål

Finns i lager
Artikel: AC2EVT Modell: Z0285Korsreferens: 2JHL6
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
55SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExtern tandbricka låsmutter
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
FinishSvartoxid
Flänsdia.3 / 4 "
Flänstjocklek1 / 32 "
Höjd3 / 8 "
MaterialStål
Pin Dia.0.188 "
Rockwell HårdhetC50-C60
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypRäfflad, rund
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318160030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekFlänsdia.HöjdPin Dia.BreddPris
GODKÄND SÄLJARE Z0289 Låsmutter räfflad 1-8 Stål | AC2EVX 2JHN1 Z02891 "-81.75 "9 / 16 "0.316 "2"391SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z0285 Låsmutter Räfflad 3/8-16 Stål
55SEK /enhet