Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR Z0454-316 Fender Washer 316 Stainless Steel Fits #10, 25PK | AD6UJU 4ARL8

APPROVED VENDOR Z0454-316 Fender Bricka 316 Rostfritt stål Passar #10, 25PK

Finns i lager
Artikel: AD6UJU Modell: Z0454-316Korsreferens: 4ARL8
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
259SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFender Bricka
FinishEnkel
Passar bultstorlekar#10
Inuti Dia.13 / 64 "
Material316 Stainless Steel
Utanför Dia.1"
Package Vikt0.60 kg
Rockwell HårdhetB80
Tjocklek0.04 "
Tjocktolerans+/- 0.007
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z0454-316 Fender Bricka 316 Rostfritt stål Passar #10, 25PK
259SEK /packa