Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z0455-188 Fender Bricka Rostfritt Stål Passar #10 3/4 Ytterdiameter, 50PK | AD6UKY 4ARR8

APPROVED VENDOR Z0455-188 Fenderbricka i rostfritt stål passar #10 3/4" ytterdiameter, 50PK

Finns i lager
Artikel: AD6UKY Modell: Z0455-188Korsreferens: 4ARR8

Få det Maj 7, Tisdag
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
116SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFender Bricka
FinishEnkel
Passar bultstorlekar#10
Inuti Dia.13 / 64 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.3 / 4 "
Package Vikt0.35 kg
Rockwell HårdhetB70
Tjocklek0.04 "
Tjocktolerans+/- 0.007
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z0455-188 Fenderbricka i rostfritt stål passar #10 3/4" ytterdiameter, 50PK
116SEK /packa