Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z0480 Fender Bricka Zink Passar #6, 10PK | AD6UMX 4ARX8

APPROVED VENDOR Z0480 Fender Bricka Zink Passar #6, 10PK

Finns i lager
Artikel: AD6UMX Modell: Z0480Korsreferens: 4ARX8

Få det Maj 7, Tisdag
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
36SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFender Bricka
Finishzink
Passar bultstorlekar#6
Inuti Dia.5 / 32 "
MaterialStål
Utanför Dia.3 / 4 "
Package Vikt0.05 kg
Rockwell HårdhetB40
Tjocklek0.051 "
Tjocktolerans+/- 0.015 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Package ViktRockwell HårdhetStorlekTjocklekTjocktoleransPris
GODKÄND LEVERANTÖR Z0463 Fender Bricka Zink Passar 1/4 tum - förpackning om 50 | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 kgB401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "277SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z0480 Fender Bricka Zink Passar #6, 10PK
36SEK /packa