Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z0602-AL28 Avstängningsfack Aluminium klar 5 / 16-18 3 / 8in panel | AE4DDL 5JLA7

APPROVED VENDOR Z0602-AL28 Standoff Slot Aluminium Klar 5/16-18 3/8 tum panel

Finns i lager
Artikel: AE4DDL Modell: Z0602-AL28Korsreferens: 5JLA7
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
447SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlot Mount Standoff
FärgSilver
Dia. Tolerans+ 0.000 / -0.025 "
FinishRensa anodiserad US28
Längd1.625 "
Längdtolerans+/- 0.010 "
MaterialAluminium
Utanför Dia.1.25 "
Panelstorlek3 / 8 "
Skruvstorlek5 / 16-18
Spårdjup1"
Draghållfasthet50,000 psi
TypKvinna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0698
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7616995090
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z0602-AL28 Standoff Slot Aluminium Klar 5/16-18 3/8 tum panel
447SEK /enhet