Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR Z0650 Fender Washer Fits 1/2 Inch 2 Outer Diameter, 50PK | AF2KAC 6ULC5

APPROVED VENDOR Z0650 fenderbricka passar 1/2 tum 2 ytterdiameter, 50PK

Finns i lager
Artikel: AF2KAC Modell: Z0650Korsreferens: 6ULC5
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
274SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFender Bricka
FärgSilver
Finishzink
Passar bultstorlekar1 / 2 "
Inuti Dia.17 / 32 "
MaterialStål
Utanför Dia.2"
Rockwell HårdhetB40 till B50
Tjocklek0.051 "
Tjocktolerans+0.029 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.18
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Package ViktRockwell HårdhetStorlekTjocklekTjocktoleransPris
GODKÄND LEVERANTÖR Z0463 Fender Bricka Zink Passar 1/4 tum - förpackning om 50 | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 kgB401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "277SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z0650 fenderbricka passar 1/2 tum 2 ytterdiameter, 50PK
274SEK /packa