HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Blå vattentät stift och ärminlopp


Filter
Kroppsmaterial: Zytel 101 nylon , Färg: Blå , Exponeringsförhållanden: Vattentät , Material: termoplast , Monteringssätt: Skruva , Temperaturvariation: 75 till -40 grader C
StilModellSpänningAmpsStrömSpänningsvärdeTrådstorlekHPAntal polerAntal ledningarPris (ex moms)
A
HBL520B9W
120/20820Den 20120 / 208 VAC# 14 - # 10 AWG0.5454 073 SEK
A
HBL560B9W
120/20860Den 60120 / 208 VAC# 8 - # 2 AWG15459 839 SEK
A
HBL5100B9W
120/208100Den 100120 / 208 VAC# 3 - # 1/0 AWG204517 355 SEK
A
HBL530B9W
120/20830Den 30120 / 208 VAC# 12 - # 10 AWG5457 758 SEK
B
HBL332B6W
240 VAC32Den 32220-240 VAC# 12 - # 10 AWG-23-
RFQ
B
HBL363B6W
240 VAC63Den 63220-240 VAC# 8 - # 2 AWG-23-
RFQ
B
HBL316B6W
240 VAC16Den 16220-240 VAC# 14 AWG-23-
RFQ
B
HBL330B6W
25030Den 30250 VAC# 12 - # 10 AWG2236 304 SEK
C
HBL420B9W
25020Den 20250 VAC# 14 - # 10 AWG2343 302 SEK
B
HBL3100B6W
250100Den 100250 VAC# 3 - # 1/0 AWG152313 648 SEK
B
HBL320B6W
25020Den 20250 VAC# 14 - # 10 AWG-233 096 SEK
B
HBL360B6W
25060Den 60250 VAC# 8 - # 2 AWG-238 653 SEK
C
HBL430B9W
25030Den 30250 VAC# 12 - # 10 AWG7.5346 579 SEK
C
HBL4100B9W
250100Den 100250 VAC# 3 - # 1/0 AWG253414 106 SEK
C
HBL460B9W
25060Den 60250 VAC# 8 - # 2 AWG5349 638 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?