Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z1089-SS Tumskruv 1/4 varv 1/4-20 Ss | AC2EWH 2JHP2

APPROVED VENDOR Z1089-SS Tumskruv 1/4 varv 1/4-20 Ss

Finns i lager
Artikel: AC2EWH Modell: Z1089-SSKorsreferens: 2JHP2

Få det Maj 6, Måndag
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
855SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTumskruv, kvarter
FinishEnkel
Huvud Dia.3 / 4 "
Huvudhöjd5 / 8 "
Head Tjocklek0.250 "
Head TypSpade
Längd1.75 "
Material18-8 rostfritt stål
Rockwell HårdhetB85 till B95
System för mätningInch
Draghållfasthet80,000
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0027
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318158082
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z1089-SS Tumskruv 1/4 varv 1/4-20 Ss
855SEK /enhet