Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR Z1702 Architectural Bolt Stainless Steel Flat 7/8 x 3/4in | AB6BET 20X938

APPROVED VENDOR Z1702 arkitektonisk bult i rostfritt stål, platt 7/8 x 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AB6BET Modell: Z1702Korsreferens: 20X938
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
956SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArkitektonisk Sex Bolt
Fat Dia.7 / 8 "
Fathuvud Dia.1.25 "
Fathuvudets höjd1 / 4 "
Piplängd3 / 4 "
Tråddjup5 / 8 "
Drivstorlek1 / 2 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Grip Range3 / 4 "
Head StyleFlat
MaterialSS
Rockwell HårdhetB85
Draghållfasthet80,000 psi
Tråd storlek5 / 8-11
TypKvinna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)3.05
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z1702 arkitektonisk bult i rostfritt stål, platt 7/8 x 3/4 tum
956SEK /enhet