Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z1718 Arkitektonisk skruv i rostfritt stål Knapp 1/2 x 3 tum | AB6BCQ 20X889

APPROVED VENDOR Z1718 arkitektonisk bult i rostfritt stål knapp 1/2 x 3 tum

Finns i lager
Artikel: AB6BCQ Modell: Z1718Korsreferens: 20X889
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
985SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArkitektonisk Sex Bolt
Fat Dia.1 / 2 "
Fathuvud Dia.7 / 8 "
Fathuvudets höjd1 / 4 "
Piplängd3"
Tråddjup3 / 8 "
Drivstorlek5 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Grip Range3"
Head StyleKnappen
MaterialSS
Rockwell HårdhetB85
Draghållfasthet80,000 psi
Tråd storlek3 / 8-16
TypKvinna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z1718 arkitektonisk bult i rostfritt stål knapp 1/2 x 3 tum
985SEK /enhet