Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z1782 Arkitektonisk Bolt Rostfritt Stål Knapp 5/8 x 1 1/2in | AB6BGB 20X969

APPROVED VENDOR Z1782 arkitektonisk bult i rostfritt stål 5/8 x 1 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AB6BGB Modell: Z1782Korsreferens: 20X969
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
447SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArkitektonisk Sex Bolt
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Head StyleKnappen
MaterialSS
Rockwell HårdhetB85
Skruvhuvud Dia.1"
Skruvhuvudets höjd5/16
Skruvmaterial18-8 rostfritt stål
Skruvgängans längd1 / 2 "
Draghållfasthet80,000 psi
Tråd storlek1 / 2-13
TypSkruva

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Skruv Axel Dia. (5/8 ")
    • Skruv axel längd (1-1 / 2 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z1782 arkitektonisk bult i rostfritt stål 5/8 x 1 1/2 tum
447SEK /enhet