Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR Z4304C-CU Binding Post Truss 13/64 X 1/4 Inch Length, 2PK | AA9ZGD 1JYP4

APPROVED VENDOR Z4304C-CU Bindande stolpfackverk 13/64 X 1/4 tum Längd, 2PK

Finns i lager
Artikel: AA9ZGD Modell: Z4304C-CUKorsreferens: 1JYP4
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
324SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBindande stolpe
Fat Dia.13 / 64 "
Fathuvud Dia.13 / 32 "
Fathuvudets höjd1 / 16 "
Piplängd1 / 4 "
Tråddjup5 / 32 "
FinishEnkel
Grip Range1 / 4 "
Head StyleTruss
MaterialKoppar
Tråd storlek8-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod7415338050
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z4304C-CU Bindande stolpfackverk 13/64 X 1/4 tum Längd, 2PK
324SEK /packa