Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z4675 Bindningsstolpe 1/4 X 1 1/2 tum, 100PK | AE4QBJ 5ME12

APPROVED VENDOR Z4675 Bindstolpe 1/4 X 1 1/2 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE4QBJ Modell: Z4675Korsreferens: 5ME12
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
210SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBindande stolpe
Fat Dia.1 / 4 "
Fathuvud Dia.25 / 64 "
Fathuvudets höjd1 / 16 "
Piplängd1.5 "
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Head StyleTruss
MaterialPlast
Rockwell HårdhetR75
Draghållfasthet10000 psi
TypKnacka på

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFathuvud Dia.PiplängdFinishPris
GODKÄND LEVERANTÖR Z4671 Bindningsstolpe 1/4 x 5/8 tum - förpackning om 100 | AE4PKM 5MB98 Z467125 / 64 "5 / 8 "Enkel460SEK
GODKÄND LEVERANTÖR Z4672 Bindningsstolpe 1/4 x 3/4 tum Svart - förpackning om 100 | AE4PKN 5MB99 Z467225 / 64 "3 / 4 "Svart465SEK
GODKÄND LEVERANTÖR Z4673 Bindningsstolpe 1/4 x 1 tum - förpackning om 100 | AE4QBG 5ME10 Z467325 / 64 "1"Enkel665SEK
GODKÄND LEVERANTÖR Z4674 Bindningsstolpe 1/4 x 1 1/4 tum - förpackning om 100 | AE4QBH 5ME11 Z467425 / 64 "1.25 "Enkel657SEK
GODKÄND LEVERANTÖR Z4676 Bindningsstolpe 1/4 x 1 3/4 tum - förpackning om 100 | AE4QBK 5ME13 Z467625 / 64 "1.75 "Enkel660SEK
GODKÄND LEVERANTÖR Z4677 Bindningsstolpe 1/4 x 2 tum - förpackning om 100 | AE4QBL 5ME14 Z467725 / 64 "2"Enkel646SEK
GODKÄND LEVERANTÖR Z4679 Bindande stolpfackverk 1/4 x 2 1/2 - förpackning om 25 | AE4QBN 5ME16 Z467927 / 64 "2.5 "Enkel628SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z4675 Bindstolpe 1/4 X 1 1/2 tum, 100PK
210SEK /packa