Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z5426 Architect Bolt 5/16-18 | AE4PGW 5MB37

APPROVED VENDOR Z5426 Arkitektbult 5/16-18

Finns i lager
Artikel: AE4PGW Modell: Z5426Korsreferens: 5MB37
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
334SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArkitektonisk Sex Bolt
Fat Dia.1 / 2 "
Fathuvud Dia.3 / 4 "
Fathuvudets höjd3 / 16 "
Piplängd3"
Tråddjup3 / 4 "
VäxeltypInte slitsad
FinishEnkel
Head StyleTruss
Material18-8 rostfritt stål
Rockwell HårdhetB85-B95
Skruvhuvud Dia.37 / 64 "
Skruvhuvudets höjd0.191 "
Skruvmaterial18-8 rostfritt stål
Skruvgängans längd1-1 / 2 "
Draghållfasthet80000 psi
Tråd storlek5 / 16-18
Typräfflade

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z5426 Arkitektbult 5/16-18
334SEK /enhet