Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR Z9102BR Flat Washer Thick Brass Fits 7/8 Inch, 5PK | AE6GFU 5RU69

APPROVED VENDOR Z9102BR Plattbricka Tjock mässing Passar 7/8 tum, 5PK

Finns i lager
Artikel: AE6GFU Modell: Z9102BRKorsreferens: 5RU69
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
294SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTjock bricka
FinishEnkel
Passar bultstorlekar7 / 8 "
Inuti Dia.29 / 32 "
MaterialMässing
Utanför Dia.1.75 "
Rockwell HårdhetB55
Tjocklek5 / 32 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "
TypTjock

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1845
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7415390000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9102BR Plattbricka Tjock mässing Passar 7/8 tum, 5PK
294SEK /packa