Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z9206BR Flatbricka Tjock mässing passar 3/4 tum | AE6HBN 5RY41

APPROVED VENDOR Z9206BR Flat Bricka Tjock Mässing Passar 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AE6HBN Modell: Z9206BRKorsreferens: 5RY41
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
73SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExtra tjock bricka
FinishEnkel
Passar bultstorlekar3 / 4 "
Inuti Dia.25 / 32 "
MaterialMässing
Utanför Dia.1.625 "
Rockwell HårdhetB55
Tjocklek1 / 4 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "
TypExtra tjock

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7415390000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9206BR Flat Bricka Tjock Mässing Passar 3/4 In
73SEK /enhet