Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z9424SS Flatbricka slitsad 18-8 rostfritt stål passar 3/8 tum | AA9ZDL 1JYF5

APPROVED VENDOR Z9424SS platt bricka slitsad 18-8 rostfritt stål passar 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AA9ZDL Modell: Z9424SSKorsreferens: 1JYF5
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
182SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlitsad bricka
FinishEnkel
Passar bultstorlekar3 / 8 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.1.25 "
Rockwell HårdhetB70
Spårbredd13 / 32 "
Tjocklek3 / 8 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "
Typspår~~POS=TRUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9424SS platt bricka slitsad 18-8 rostfritt stål passar 3/8 tum
182SEK /enhet