Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z9936SS Försänkt bricka 0.281 Id x 1 3/8 tum Od | AA9ZEC 1JYH2

APPROVED VENDOR Z9936SS Försänkt bricka 0.281 Id x 1 3/8 Inch Od

Finns i lager
Artikel: AA9ZEC Modell: Z9936SSKorsreferens: 1JYH2
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
499SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkt bricka
FinishEnkel
Passar bultstorlekar1 / 4 "
Inuti Dia.9 / 32 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.1.375 "
Rockwell HårdhetB85 till C95
Tjocklek9 / 32 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9936SS Försänkt bricka 0.281 Id x 1 3/8 Inch Od
499SEK /enhet