Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR ZA0243-SS32 Standoff Cap Round 18-8 1/2 X 7/16, 2PK | AE3ARK 5AGV1

APPROVED VENDOR ZA0243-SS32 Standoff Cap Rund 18-8 1/2 X 7/16, 2PK

Finns i lager
Artikel: AE3ARK Modell: ZA0243-SS32Korsreferens: 5AGV1
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
596SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRund avstängningskeps
FärgSilver
Dia. Tolerans+ 0.000 / -0.025 "
Diameter1 / 2 "
FinishBrite US32
Höjd7 / 16 "
Material18-8 rostfritt stål
Draghållfasthet80,000 psi
TypPanel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Höjdstolerans (+/- 0.010 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0243-SS32 Standoff Cap Rund 18-8 1/2 X 7/16, 2PK
596SEK /packa