Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR ZA0260-SS32 Standoff Cap Round Stainless Steel 1 1/2 X 7/16, 2PK | AE3ARW 5AGW1

APPROVED VENDOR ZA0260-SS32 Standoff Cap Rund Rostfritt stål 1 1/2 X 7/16, 2PK

Finns i lager
Artikel: AE3ARW Modell: ZA0260-SS32Korsreferens: 5AGW1

Få det Maj 20, Måndag
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
1 006 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRund avstängningskeps
FärgSilver
Dia. Tolerans+ 0.000 / -0.025 "
Diameter1.5 "
FinishBrite US32
Höjd7 / 16 "
Material18-8 rostfritt stål
Draghållfasthet80,000 psi
TypPanel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Höjdstolerans (+/- 0.010 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0260-SS32 Standoff Cap Rund Rostfritt stål 1 1/2 X 7/16, 2PK
1 006 kr /packa