Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AQUASOL WELDING ASW-60/R-15 vattenlöslig pappersrulle, bredd 15.5 tum, längd 165 fot | AA8DXR 18C567

AQUASOL WELDING ASW-60/R-15 vattenlöslig pappersrulle, bredd 15.5 tum, längd 165 fot

Finns i lager
Artikel: AA8DXR Modell: ASW-60/R-15Korsreferens: 18C567
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
2 837 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattenlösligt papper
Längd15 1/2 "bred 165 '
MaterialASW-60 / R-15
TypRulla

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7225
Fartygets höjd (cm)41.91
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod4823908600
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Aquasol ASW-60/R-15 vattenlöslig pappersrulle är lämplig för att täta de två ändarna av röret och hålla spolgasen innesluten under TIG-svetsapplikationer. Rör renas före TIG-svetsning av rostfritt stål, aluminium och andra korrosionsbeständiga rörmaterial för att förhindra oxidation och säkerställa en ren, kvalitetssvets. Efter avslutat arbete löses de lätt upp genom att spola röret med vatten eller ånga för att säkerställa begränsningsfritt flöde i röret.

Funktioner:

  • Aquasol ASW-60/R-15 vattenlöslig pappersrulle löser sig snabbt under vatten- eller ånghydrotest utan att lämna några rester i rörledningen.
  • Den är gjord av 100 procent biologiskt nedbrytbar natriumkarboximetylcellulosa och trämassa.
  • Denna vattenlösliga pappersrulle är kompatibel med rör med diametrar från 2 till 36 tum.
  • Den har en tjocklek på 0.007 tum och en bredd på 15-1/2 tum och kommer i en total längd på 165 fot för montering av rör med en minsta diameter på 4 tum.

Kompatibla tillbehör:

  • Oxygen Purge Monitors: De mäter syrevolymen i ett rensningsområde för att säkerställa säkra nivåer och kvalitetssvetsar.
  • Aquasol vattenlösliga tejper: Dessa tejper är klistrade inuti röret över reningsdammen. De löses i vatten.
  • Aquasol aluminiumtejper: Dessa tejper monteras över rörets yttre yta vid svetszonen.

Standarder och godkännanden:

  • CE
  • EPA

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar man denna Aquasol ASW-60/R-15 vattenlösliga pappersrulle?

A.

  • Innan du bygger en spoldamm, rengör ytan där svetsningen ska göras till platsen där spolningsdammen ska placeras.
  • Rengör rörändarna (särskilt insidan) med en smörjduk för att avlägsna föroreningar.
  • Ta denna rulle och spåra rörets innerdiameter på den genom att trycka mot röret.
  • Klipp ett Aquasol-papper i en cirkulär form med 1.3 gånger diametern än rörets innerdiameter.
  • Skär 1 till 2-tums (ungefär) segment vinkelrätt mot avtrycket på papper utan att överskrida cirkelns innerdiameter.
  • Vik segmenten inåt längs innerdiametern i 90 grader för att bilda reningsdammens kjol.
  • Tejpa segmenten med vattenlösliga tejper innan dammen placeras inuti röret. Tejpa dammen på plats.
  • Upprepa processen på det andra röret.
  • Gör ett litet hål i dammen så att utströmmande syre kan försvinna från svetszonen. Användare kan också tillåta syre att strömma ut via ett rotgap som gjorts vid rörkanterna där svetsning skulle ske.
  • Täck rotgapet med märkets EZ Zone-tejp.
  • Inför en ädelgas (som argon) för att rensa ut syret och göra svetszonen inert.
  • Testa syrenivån i reningsområdet.
  • Börja svetsa.
  • När svetsningen är klar, spola röret med vatten för att ta bort reningsdammen och tejparna.

F. Varför är en vattenlöslig pappersrulle bättre än en spolblåsa?

A. En vattenlöslig pappersrulle eller spolpapper installeras närmare svetszonen än spolblåsor. Genom att göra detta blir en mindre kammare jämförelsevis och minskar mängden reningsgas som krävs.

F. Varför är spolpappersrullar bättre än tömningspappersark?

A. Rensningspappersrullar kommer inte i en förutbestämd form, till skillnad från spolpappersarken och kan skäras till önskad längd. Detta minskar den totala mängden papper som används jämfört med rensade pappersark. Rensningspappersrullar är också lättare att transportera och förvara.

Produktvarianter

ProduktModellLängdMaterialPris
AQUASOL WELDING ASW-35/R-15 vattenlöslig pappersrulle, bredd 15.5 tum, längd 165 fot | AA8DXM 18C563 ASW-35 / R-1515 1/2 "bred x 165 'ASW-35 / R-152 126 kr
AQUASOL WELDING ASW-35/R-9 vattenlöslig pappersrulle, bredd 9 tum, längd 165 fot | AA8DXN 18C564 ASW-35 / R-99 "bred x 165 'ASW-35 / R-91 281 kr
AQUASOL WELDING ASW-40C/R-20 Vattenlösligt papper 20 1/2 W x 165 fot | AA8DXP 18C565 ASW-40C / R-2020 1/2 "bred x 165 'ASW-40C / R-204 525 kr
AQUASOL WELDING ASW-60/R-31 Vattenlöslig pappersrulle, bredd 31 tum, längd 165 fot | AA8DXT 18C568 ASW-60 / R-3131 "bred 165 'ASW-60 / R-315 568 kr
AQUASOL WELDING ASW-35/S-112RW Vattenlösligt papper, natriumkarboxylmetylcellulosa, trämassa, 1000 ark | CD6KWG 481V02 ASW-35 / S-112RW--5 727 kr
AQUASOL WELDING ASW-35/S-14RW Vattenlösligt papper, 8 1/2 tum brett, 14 tums längd, 500 ark | CD6KWH 18C561 ASW-35 / S-14RW--3 119 kr
AQUASOL WELDING ASW-35/S-22RW Vattenlösligt papper, 17 tums bredd, 22 tums längd, 500 ark | CD6KWJ 18C562 ASW-35 / S-22RW--10 079 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AQUASOL WELDING ASW-60/R-15 vattenlöslig pappersrulle, bredd 15.5 tum, längd 165 fot
2 837 kr /enhet